Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600191/100
Cod. Produttore
1600191/100
Cod. EAN
4044775109823

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 150 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Materiale conduttore: specifico
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Affidabilità: alta durata
  • Serie: RR1600191/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con un conduttore singolo da 150 mm², caratterizzato da un materiale del conduttore specifico e una superficie adatta a garantire elevate prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione robusta per l’installazione di impianti elettrici industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1887 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

165,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² H07Rn-f Comando