Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15381010
Cod. Produttore
15381010
Cod. EAN
4044777192403

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3,6 kV
  • Conduttore: 1x120 mm²
  • Tipo: Monofase
  • Applicazione: Alta tensione
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Industriale e ferroviario
  • Serie: OLFLEX TRAIN 381
  • Affidabilità: Alta sicurezza
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 381 è progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 3,6 kV. Presenta un conduttore di elevata qualità, conforme alle specifiche tecniche richieste per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La struttura monofase con sezione da 120 mm² assicura una trasmissione efficiente dell’energia elettrica, ideale per impieghi industriali e ferroviari. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, studiati per offrire prestazioni costanti anche in condizioni operative gravose.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1557 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

6 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

3,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

23,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

117 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Train 381 3,6Kv Comando