Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023251
Cod. Produttore
0023251
Cod. EAN
4044774528342

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO C HFFR 1X120 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX PETRO C HFFR è un cavo elettrico a singolo filo principale con sezione da 120 mm² di colore nero, progettato per applicazioni che richiedono alta resistenza meccanica e protezione antincendio. Realizzato con materiali HFFR (Halogen Free Flame Retardant), garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali, riducendo la propagazione delle fiamme e l’emissione di gas tossici in caso di incendio. Questo cavo è ideale per installazioni in impianti petroliferi e altre applicazioni dove è essenziale un’elevata performance elettrica e la conformità alle normative di sicurezza più rigorose.

isolamento filo

Poliolefina

peso

1463 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

490 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

147 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero