Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0062001/100
Cod. Produttore
0062001/100
Cod. EAN
4044777027149

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mm²
  • Isolamento: fino a 180°C
  • Tipo: unipolare
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Durata: elevata resistenza termica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione di 120 mm² e isolamento resistente al calore fino a 180 gradi. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire ottime prestazioni elettriche e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e resistenza termica, questo cavo è ideale per impianti elettrici industriali e civili dove è necessario un isolamento sicuro e una superficie conduttrice ottimale. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione nei cablaggi.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1219 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

18 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero