Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0062001/500
Cod. Produttore
0062001/500
Cod. EAN
4044774689838

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X120 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione da 120 mm² e isolamento resistente al calore fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo elevata conduttività e affidabilità. Il rivestimento esterno nero protegge efficacemente dai danni meccanici e dalle sollecitazioni termiche, rendendo il cavo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono prestazioni durature e sicurezza. La struttura a filo singolo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1219 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

18 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero