› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero

Cod. Rexel RR0062001
Cod. Produttore 0062001
Cod. EAN 4044773446081

Informazioni principali

  • Sezione: 120 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Alta temperatura
  • Colore: Nero
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Conduttore: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Impianti robusti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione di 120 mm² e isolamento specifico per alte temperature. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità e affidabilità nel tempo. Il cavo è adatto per applicazioni che richiedono resistenza termica e robustezza, assicurando un funzionamento efficiente anche in condizioni difficili. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione nei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1219 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

18 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero