Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026665/1000
Cod. Produttore
0026665/1000
Cod. EAN
4044775164464

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X120
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 CY 1X120 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Con un singolo filo principale di sezione 120 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una robusta trasmissione di corrente. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando performance costanti nel tempo. È particolarmente indicato per impianti elettrici che necessitano di materiali resistenti al calore e conformi alle normative di sicurezza. La combinazione di materiali selezionati e design tecnico rende questo cavo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

1515 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

120 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

183,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Fd 90 Cy