Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062948/50
Cod. Produttore
1062948/50
Cod. EAN
4044777044214

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 120 mm²
  • Tipo cavo: 1 filo principale
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: agenti esterni
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un singolo filo principale con sezione da 120 mm². Questo cavo è ideale per il trasporto sicuro e affidabile di energia in sistemi industriali e catene portacavi. La sua costruzione garantisce resistenza meccanica e flessibilità, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti complessi. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, il cavo offre una lunga durata nel tempo e una protezione efficace contro agenti esterni.

isolamento filo

PVC

peso

1443 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

241 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy