Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062948
Cod. Produttore
1062948
Cod. EAN
4044777040247

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 1x120 mm²
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Flessibilità: ottimale
  • Uso: industriale
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questa catena offre resistenza e flessibilità, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione. Il design innovativo e la robustezza dei materiali assicurano una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

1443 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

241 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy