Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062917
Cod. Produttore
1062917
Cod. EAN
4044776552031

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1X120
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC 1X120 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono un singolo filo principale con sezione di 120 mm². Questo cavo è ideale per garantire un'efficiente trasmissione di energia elettrica in sistemi complessi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni operative gravose, assicurando sicurezza e prestazioni costanti. Grazie alla sua specifica costruzione, il cavo risulta particolarmente adatto per impieghi in catene portacavi e sistemi di movimentazione.

isolamento filo

PVC

peso

1296 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Chain 809 Sc