Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062917/100
Cod. Produttore
1062917/100
Cod. EAN
4044776751687

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 120 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Conduttore: 1 filo principale
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Resistenza: Elevata robustezza
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: CHAIN 809 SC
  • Uso: Trasporto corrente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC con un singolo filo principale di sezione 120 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in impianti elettrici industriali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in ambienti impegnativi. La sua costruzione assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni che necessitano di un materiale elettrico di alta qualità.

isolamento filo

PVC

peso

1296 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Olflex Chain 809 Sc