Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600311/100
Cod. Produttore
1600311/100
Cod. EAN
4044775110133

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x120
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU con isolamento per tensioni fino a 3 kV, sezione conduttore da 120 mm², adatto per impieghi industriali e applicazioni che richiedono elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire una trasmissione efficiente dell’energia elettrica e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative gravose mantenendo stabilità elettrica e meccanica.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1430 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare