Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521006
Cod. Produttore
4521006
Cod. EAN
4044773422153

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X120 mm²
  • Colore isolamento: GNYE
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: RR4521006
  • Uso: Conduzione sicura
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X120 GNYE, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. Con una costruzione robusta, il cavo H07V-K è progettato per resistere nel tempo, offrendo prestazioni superiori in ogni situazione. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Gnye H07V-k Unipolare