Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161501/50
Cod. Produttore
4161501/50
Cod. EAN
4044774698274

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X120 BK
Descrizione del produttore: Scopri il RR4161501/50, un innovativo prodotto della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua colorazione nera conferisce un tocco di eleganza e modernità. Con una configurazione SC 2.1 1X120, è ideale per soddisfare diverse esigenze elettriche. Scegliere il RR4161501/50 significa optare per affidabilità e versatilità nel tuo lavoro quotidiano.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

19,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare