Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161501
Cod. Produttore
4161501
Cod. EAN
4044773418903

Informazioni di prodotto

  • Serie: RR
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Colore: nero
  • Design: multi-standard
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: multi-sistemi
  • Applicazione: connessione elettrica
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X120 BK, un prodotto versatile e innovativo della marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. La sua colorazione nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre il design multi-standard garantisce compatibilità con diversi sistemi. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

19,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare