Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521016/500
Cod. Produttore
4521016/500
Cod. EAN
4044774704036

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 120 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/civile
  • Funzione: Trasporto corrente
  • Serie: RR4521016/500
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 120 mm², rivestito con isolamento di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Il colore nero contraddistingue il cavo, rendendolo adatto a molteplici applicazioni industriali e civili dove è richiesta una connessione elettrica stabile e duratura. Questo cavo è progettato per facilitare il cablaggio e assicurare prestazioni elevate nel trasporto di corrente.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Bk H07V-k Unipolare