Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521016/50
Cod. Produttore
4521016/50
Cod. EAN
4044774704012

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X120 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Gomma
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Serie: RR4521016/50
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X120 BK, un prodotto della famiglia di materiali elettrici di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per installazioni visibili. Con la sua robustezza e affidabilità, il cavo H07V-K 1X120 BK è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X120Mmâ² Bk H07V-k Unipolare