Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160810/100
Cod. Produttore
4160810/100
Cod. EAN
4044774696942

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X10 mm² cavo
  • Colore: giallo
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Design: compatibile ed efficiente
  • Visibilità: alta
  • Prestazioni: elevate
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 YE, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari contesti. La sua colorazione gialla non solo offre visibilità, ma aggiunge anche un tocco di stile. Con un design che promuove la compatibilità e l'efficienza, è ideale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Ye Unipolare