Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160844
Cod. Produttore
4160844
Cod. EAN
4044773228601

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore: bianco
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: uso elettrico
  • Design: moderno ed elegante
  • Affidabilità: prestazioni elevate
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 WHBU, un prodotto versatile e altamente funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione eccellente per le tue esigenze elettriche. La sua colorazione bianca si integra facilmente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto elegante e moderno. Ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e prestazioni elevate, questo prodotto rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Whbu Unipolare