Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160844/50
Cod. Produttore
4160844/50
Cod. EAN
4044774697055

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Sezione cavo: 1X10 mm²
  • Tipo: OLFLEX WIRE
  • Design: Compatto e versatile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Elevate
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160844/50, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. Il suo design versatile e compatto lo rende perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. Con un colore bianco che si integra facilmente in qualsiasi ambiente, il RR4160844/50 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e funzionalità nelle soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Whbu Unipolare