Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160805/100
Cod. Produttore
4160805/100
Cod. EAN
4044774696850

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X10 WH
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160805/100, un innovativo prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo in colore bianco offre prestazioni elevate e versatilità per le tue esigenze elettriche. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza, è la scelta ideale per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico. Scegli il RR4160805/100 per un'esperienza d'uso senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Wh Unipolare