Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160804/100
Cod. Produttore
4160804/100
Cod. EAN
4044774696829

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X10 RD
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160804/100, un eccellente prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 RD. Questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica con la sua costruzione robusta e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. Il suo design innovativo garantisce un'installazione semplice e una compatibilità con vari standard. Scegli un prodotto che unisce efficienza e affidabilità per le tue necessità elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Rd Unipolare