Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160809/100
Cod. Produttore
4160809/100
Cod. EAN
4044774696911

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X10
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Singolo
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Prestazioni: Stabili e durature
  • Materiale: Ottimizzato
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 OG è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono ottimizzati per assicurare una conduzione efficiente della corrente elettrica. Grazie alla sua struttura e alle dimensioni specifiche AWG, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e durature nel tempo. La combinazione di isolamento e materiali utilizzati rende questo prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico professionale.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Og Unipolare