Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160800/50
Cod. Produttore
4160800/50
Cod. EAN
4044774696676

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: alta qualità
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Tipo conduttore: GNYE
  • Design: robusto e innovativo
  • Applicazioni: versatile
  • Standard: SC 2.1
  • Affidabilità: elevata durata
Descrizione del produttore: Il RR4160800/50 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiale di alta qualità, questo articolo SC 2.1 1X10 GNYE offre una soluzione affidabile per le esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Con il RR4160800/50, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e durata, perfetto per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare