Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160800/100
Cod. Produttore
4160800/100
Cod. EAN
4044774696683

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 1x10 AWG
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Usura e durabilità
  • Affidabilità: Elevata sicurezza
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Materiale: Conduttore trattato
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione da 10 AWG, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce protezione e durabilità nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare ottime prestazioni elettriche e resistenza all’usura, rendendo questo cavo adatto a installazioni elettriche professionali che richiedono solidità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare