Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160800
Cod. Produttore
4160800
Cod. EAN
4044773229585

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Conduttore: 1X10 GNYE
  • Tipo: cavo unipolare
  • Isolamento: alta qualità
  • Uso: installazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Resistenza: isolamento robusto
  • Applicazioni: varie condizioni
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in materiale di alta qualità, isolato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica e dimensioni AWG studiate per ottimizzare la conduzione della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un filo singolo con isolamento resistente, adatto a diverse condizioni operative. La struttura e i materiali utilizzati assicurano durata e prestazioni elevate nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare