Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160814/100
Cod. Produttore
4160814/100
Cod. EAN
4044774697000

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X10 DBU
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 DBU, un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono standard multipli, assicurando una versatilità senza pari. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 DBU è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Dbu Unipolare