Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160826
Cod. Produttore
4160826
Cod. EAN
4044773228625

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX WIRE
  • Colore isolamento: BUWH
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Versatile e multi-standard
  • Design: Funzionale e curato
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BUWH, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni affidabili e versatilità. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design funzionale e una finitura curata, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BUWH è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Buwh Unipolare