Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160802/50
Cod. Produttore
4160802/50
Cod. EAN
4044774696751

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X10 BU
  • Conduttore: singolo filo
  • Isolamento: protettivo specifico
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta durata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Conducibilità: ottimizzata
  • Sicurezza: elevata protezione
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo conduttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta un isolamento specifico che assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni e le interferenze. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un singolo filo con caratteristiche tecniche precise, offrendo resistenza e stabilità nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bu Unipolare