Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160803/100
Cod. Produttore
4160803/100
Cod. EAN
4044774696799

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX WIRE
  • Tensione nominale: 2.1 kV
  • Numero conduttori: 1X10
  • Tipo connettore: MULTI-STANDARD SC
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Multi-standard
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4160803/100 è un innovativo connettore MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BN, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di connessione. La sua compatibilità con vari standard lo rende ideale per applicazioni diverse, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegliete RR4160803/100 per un'eccellente affidabilità e performance nel vostro lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bn Unipolare