Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160801/100
Cod. Produttore
4160801/100
Cod. EAN
4044774696720

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X10
  • Colore: nero
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Struttura: robusta
  • Prestazioni: elevate
  • Design: elegante e moderno
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160801/100, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per ogni ambiente. La struttura robusta garantisce durabilità e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni elettriche. Sperimenta prestazioni elevate con questo prodotto innovativo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bk Unipolare