Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160801
Cod. Produttore
4160801
Cod. EAN
4044773229561

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 1x10 mm²
  • Colore: nero
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: multiple
  • Design: elegante
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BK, un prodotto versatile e innovativo progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. Il suo design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni multiple, offre una soluzione efficace e sicura per tutti i tuoi progetti elettrici. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bk Unipolare