Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15381003
Cod. Produttore
15381003
Cod. EAN
4044777192335

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X10
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAIN 381, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche a 3,6KV. Con un conduttore di 1X10, questo cavo è realizzato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e di trasporto, offrendo una protezione eccellente contro le condizioni avverse. Scegli il cavo OLFLEX TRAIN 381 per un'efficienza e una sicurezza senza pari nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

232 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

6 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

3,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

11,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Train 381 3,6Kv Comando