Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091357/100
Cod. Produttore
0091357/100
Cod. EAN
4044774692425

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 350 SC
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttore: 1x10 mm²
  • Isolamento resistente alte temperature
  • Adatto per uso industriale
  • Costruzione robusta e durevole
  • Ottima isolazione elettrica
  • Applicazioni commerciali e industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 SC 1X10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre eccellenti proprietà di isolamento, garantendo prestazioni affidabili in condizioni estreme. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design robusto e una costruzione di precisione, OLFLEX HEAT 350 SC è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 350 Sc