Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0055104
Cod. Produttore
0055104
Cod. EAN
4044773446913

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 RD
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 RD è un prodotto elettrico caratterizzato da un isolamento specifico e un conduttore di alta qualità. Presenta un singolo filo con materiale conduttore selezionato e una superficie del conduttore progettata per garantire prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto per impieghi in ambienti industriali e installazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Rosso