Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0055001/100
Cod. Produttore
0055001/100
Cod. EAN
4044774689241

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre eccellente flessibilità e resistenza meccanica. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni affidabili e durature.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero