Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0055000
Cod. Produttore
0055000
Cod. EAN
4044773447019

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 GNYE
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 GNYE, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Questo cavo è progettato per resistere a temperature elevate, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni estreme. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente e una durabilità superiore. Il suo design flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con OLFLEX HEAT 180.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Gnye