Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249529/100
Cod. Produttore
1249529/100
Cod. EAN
4044777173204

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X10 BK, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una protezione efficace. Scegli OLFLEX HEAT per prestazioni affidabili e durature in ambienti critici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare