Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1239104/100
Cod. Produttore
1239104/100
Cod. EAN
4044776766414

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X10 mm²
  • Colore: Rosso
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Resistente a temperature elevate
  • Alta conduttività
  • Adatto uso industriale
  • Durata e affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo assicura un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La sua colorazione rossa lo rende facilmente identificabile, mentre la classificazione merceologica garantisce la conformità agli standard del settore. Ideale per applicazioni in ambienti industriali, OLFLEX HEAT 125 SC è sinonimo di affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Rd Unipolare