Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1239000/100
Cod. Produttore
1239000/100
Cod. EAN
4044776766339

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X10 mm²
  • Colore isolante: Verde/Giallo
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Temperatura max: Elevata resistenza
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Marcatura: Chiara e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. Il suo design flessibile facilita l'installazione, mentre la marcatura chiara ne assicura un utilizzo sicuro. Perfetto per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 125 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e resistenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Gn Unipolare