Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1239002/100
Cod. Produttore
1239002/100
Cod. EAN
4044776766377

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X10 mm²
  • Colore: Blu
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Resistente a alte temperature
  • Flessibilità elevata
  • Applicazioni: industriale e riscaldamento
  • Durata e affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BU, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccezionale flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di riscaldamento. La sua costruzione robusta e il design innovativo garantiscono prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con il suo colore blu distintivo, questo cavo non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, perfetto per ogni ambiente di lavoro.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Bu Unipolare