Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026651
Cod. Produttore
0026651
Cod. EAN
4044773034172

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 CY 1X10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili e resistenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Con una sezione di 1 mm², è perfetto per garantire una trasmissione elettrica sicura e duratura. Scegli OLFLEX per un cablaggio efficiente e di lunga durata.

isolamento filo

PVC

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,7 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Fd 90 Cy