Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026601/50
Cod. Produttore
0026601/50
Cod. EAN
4044774628547

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x10 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Utilizzo: Industriale e macchinari
  • Resistenza al fuoco: FD 90
  • Installazione: Facile e rapida
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1X10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria capacità di resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione lo rende ideale per ambienti industriali e per l'uso in macchinari. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX FD 90 1X10 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Fd 90