Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026601/100
Cod. Produttore
0026601/100
Cod. EAN
4044774628554

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x10 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Protezione: Resistente a oli e agenti chimici
  • Certificazioni: Norme internazionali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1X10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Questo cavo è perfetto per l'uso in condizioni difficili grazie alla sua robustezza e affidabilità. Con il suo design innovativo, OLFLEX FD 90 1X10 rappresenta una scelta sicura per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Fd 90