Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062941
Cod. Produttore
1062941
Cod. EAN
4044777040179

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHAIN 809 SC CY
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione cavo: 1x10 mm²
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Ambient industriali
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X10, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità eccezionale e prestazioni superiori. Questo cavo è ideale per ambienti industriali, garantendo flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per l'uso in catene portacavi. Con OLFLEX CHAIN 809 SC CY, ottieni un prodotto che unisce efficienza e innovazione nel mondo elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,7 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy