Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062903/100
Cod. Produttore
1062903/100
Cod. EAN
4044776751229

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1X10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con un singolo filo principale da 10 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo cavo è ideale per l'uso in catene portacavi, garantendo flessibilità e durata anche in condizioni di movimento continuo. La costruzione di alta qualità assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo una scelta perfetta per impianti industriali e sistemi di automazione.

isolamento filo

PVC

peso

158 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Olflex Chain 809 Sc