Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600304/50
Cod. Produttore
1600304/50
Cod. EAN
4044774649962

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x10
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X10 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con conduttore di materiale selezionato e classe specifica, assicura ottime prestazioni elettriche e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1,8/3 kV, questo cavo offre una protezione efficace e una lunga durata nel tempo, risultando adatto per impianti industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare