Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600304/100
Cod. Produttore
1600304/100
Cod. EAN
4044774649979

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione: 1X10 mm²
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: RR1600304/100
  • Conduttività: Ottima
  • Sicurezza: Alta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X10, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una robusta costruzione, questo cavo offre una resistenza superiore e un'affidabilità senza pari. Ideale per installazioni che richiedono un'ottima conduttività e sicurezza, il cavo è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce efficienza e durata, rendendolo una scelta ideale per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare