Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560083
Cod. Produttore
4560083
Cod. EAN
4044773403503

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIFY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Design: elegante
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri il LIFY 1X10 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni eccellenti e una durata prolungata. Il suo design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, il LIFY 1X10 BK rappresenta una scelta affidabile e funzionale per professionisti e appassionati del settore. Scegli l'affidabilità e l'eleganza con questo prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Lify Bk Unipolare