Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560083/50
Cod. Produttore
4560083/50
Cod. EAN
4044774685014

Informazioni di prodotto

LiFY 1X10 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in materiale di alta qualità, caratterizzato da un isolamento resistente che garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre un numero di fili pari a uno e una superficie del conduttore ottimizzata per una conduzione efficiente della corrente. Il colore nero conferisce versatilità e facilità di identificazione negli impianti elettrici. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² Lify Bk Unipolare